Miidex Lighting - RING POTELET RECTANGLE 1M 12W DIFFUSEUR CARRE 4000K GS IP54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
élément de distribution de lumière - diffuseur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701124406804
Réf. Sonepar
05415440680
Réf. Fournisseur
67761
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système
12 W
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP54
élément de distribution de lumière
diffuseur
RING POTELET RECTANGLE 1M 12W DIFFUSEUR CARRE 4000K GS IP54