Miidex Lighting - ROLLO HUBLOT DIAM 300MM 20W 4000K IK10 IP65 DETEC HF PREAVIS 5ANS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
hauteur/profondeur d'encastrement - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701124428455
Réf. Sonepar
05415442845
Réf. Fournisseur
400005
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système
20 W
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
hauteur/profondeur d'encastrement
300 mm
ROLLO HUBLOT DIAM 300MM 20W 4000K IK10 IP65 DETEC HF PREAVIS 5ANS