Miidex Lighting - RONDO CCT HUBLOT DIAM300MM 18W 3000K/4000K/6000K IP65 + DETECT RF 5ANS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
courant nominal - 5000...5000 mA
hauteur/profondeur d'encastrement - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701124432155
Réf. Sonepar
05415443215
Réf. Fournisseur
100387
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
courant nominal
5000...5000 mA
hauteur/profondeur d'encastrement
300 mm
RONDO CCT HUBLOT DIAM300MM 18W 3000K/4000K/6000K IP65 + DETECT RF 5ANS