Miidex Lighting - SLIM HOME II REGLETTE 9W 300MM 4000K - 100331

CopieCopie
Miidex Lighting - SLIM HOME II REGLETTE 9W 300MM 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124431561

Réf. Sonepar

05415443156

Réf. Fournisseur

100331

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

9 W

SLIM HOME II REGLETTE 9W 300MM 4000K