fin de vie

Miidex Lighting - SUNNY COUPOLE POTELET SOLAIRE CONIQUE 9V 800MM 4W 3000K NOIR IP65 - 70900

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension nominale (Un) - 9...9 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124416995

Réf. Sonepar

05415441699

Réf. Fournisseur

70900

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

tension nominale (Un):

9...9 V

SUNNY COUPOLE POTELET SOLAIRE CONIQUE 9V 800MM 4W 3000K NOIR IP65