Miidex Lighting - TUBA 1200 X 80MM CLR 40W 4000K IP67 IK10 TRA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 40...40 W
température de couleur - 4000...4000 K
diamètre - 80 mm
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701124401724
Réf. Sonepar
05415440172
Réf. Fournisseur
75774
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance de la lampe
40...40 W
température de couleur
4000...4000 K
diamètre
80 mm
indice de protection (IP)
IP67
TUBA 1200 X 80MM CLR 40W 4000K IP67 IK10 TRA