Miidex Lighting - TUBA 1500 X 80MM CLR 60W 4000K IP67 IK10 TRA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 60...60 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • diamètre - 80 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701124401731

Réf. Sonepar

05415440173

Réf. Fournisseur

75775

Réf. Commerciale

Miidex Lighting

puissance de la lampe

60...60 W

température de couleur

4000...4000 K

diamètre

80 mm

indice de protection (IP)

IP67

TUBA 1500 X 80MM CLR 60W 4000K IP67 IK10 TRA