Miidex Lighting - TUBA 1500 X 80MM OPAL 60W 4000K IP67 IK10 TRA - 75778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 60...60 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition verre/couvercle - opale
diamètre - 80 mm
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124401762
Réf. Sonepar
05415378458
Réf. Fournisseur
75778
Marque
Miidex Lighting
puissance de la lampe:
60...60 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition verre/couvercle:
opale
diamètre:
80 mm
indice de protection (IP):
IP67
TUBA 1500 X 80MM OPAL 60W 4000K IP67 IK10 TRA
NoticePDF



