Miidex Lighting - &TUBE LED T8 1200MM 18W 85-265V PINK L/N MEME COTE (X10)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 18...18 W
tension nominale (Un) - 85...265 V
longueur - 1200 mm
désignation de la lampe - T8
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3701124423504
Réf. Sonepar
05415442350
Réf. Fournisseur
759620
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance de la lampe
18...18 W
tension nominale (Un)
85...265 V
longueur
1200 mm
désignation de la lampe
T8
&TUBE LED T8 1200MM 18W 85-265V PINK L/N MEME COTE (X10)