MILWAUKEE - ACCESSOIRE CLE À CLIQUET TRAVERSANTEFPTR-PTS14 - 4932492861

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546477325
Réf. Sonepar
04054647732
Réf. Fournisseur
4932492861
Marque
MILWAUKEE
dimension du profil:
14 mm
FPTR-PTS14, douille traversante 14mm - Carton
Les Atouts de l'article:
Les douilles sont creuses à l'intérieur et offrent une fonctionnalité traversante. Compatible avec la M12 FUEL™clé à cliquet traversante INSIDER™
Les Atouts de l'article:
Les douilles sont creuses à l'intérieur et offrent une fonctionnalité traversante. Compatible avec la M12 FUEL™clé à cliquet traversante INSIDER™



