MILWAUKEE - ACCESSOIRE CLE À CLIQUET TRAVERSANTEFPTR-PTS15 - 4932492862

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du profil - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SANS FIL 12V - SYSTÈME M12

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546477332

Réf. Sonepar

04054647733

Réf. Fournisseur

4932492862

Marque

MILWAUKEE

dimension du profil:

15 mm

FPTR-PTS15, douille traversante 15mm - Carton

Les Atouts de l'article:

Les douilles sont creuses à l'intérieur et offrent une fonctionnalité traversante. Compatible avec la M12 FUEL™clé à cliquet traversante INSIDER™