Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
MILWAUKEE - BLOUSONCHAUFFANT MATELASSe SANS MANCHES 12 VOLTS M12HBWP-0(2XL)

MILWAUKEE - BLOUSONCHAUFFANT MATELASSe SANS MANCHES 12 VOLTS M12HBWP-0(2XL)

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058546223199

Réf. Sonepar

04054622319

Réf. Fournisseur

4933464374

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M12HBWP-0(2XL) - Veste chauffante sans manches Taille 2XL. Livré en Carton, sans batterie, ni chargeur

Les atouts de l'article:

La veste chauffante sans manches M12™ est composé de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des époiles et de la poitrine, Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu, Jusqu'à 6h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah, Milwaukee utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisé seule ou sous une autre veste, Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée, Vêtement adapté à la machine à laver et au sèche-linge, Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs, Poche de rangement pour la batterie M12™ pour un maximum de confort, Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™