MILWAUKEE - BOBINE AUTO + FIL COUPE BORDURE 2 MM X 45 M GEN II - 4932480180

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - BOBINE AUTO + FIL COUPE BORDURE 2 MM X 45 M GEN II

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546404659

Réf. Sonepar

04054640465

Réf. Fournisseur

4932480180

Marque

MILWAUKEE

Bobine auto + Fil coupe bordure 2 mm x 45 m - Blister

Quelques mots du fabricant :

Nothing But Heavy Duty