MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEFHIWF1DS-121C - 4933472072

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546324681

Réf. Sonepar

04054632468

Réf. Fournisseur

4933472072

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 ONEFHIWF1DS-121C - Boulonneuse à chocs FUEL carré 1'' avec poignée en d et nez court,18v, bluetooth, 2576 / 2711nm, 12,0ah, fixation bague de serrage, sans batterie - Coffret avec 1 batterie 12Ah et chargeur rapide M12 -18FC

Les Atouts de l'article:

La boulonneuse 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D fournit un couple de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, thermiques ou pneumatiquesFournit jusqu'à 2711 Nm de couple de deserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité constante du réglage de couple choisiLa localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'applicationLes trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travailLe système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™