MILWAUKEE - BOULONNEUSE A CHOCS 18 VOLTSM18 FHIWF1R-0C - 4933493140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546480110
Réf. Sonepar
04054648011
Réf. Fournisseur
4933493140
Marque
MILWAUKEE
M18 FHIWF1R-0C - Boulonneuse pour Rail fuel, Carré 1˝, fixation O'ring, 18V, 3 vitesses, 2000 nm, sans batterie - Coffret
Les Atouts de l'article:
M18 FUEL™ 1" Boulonneuse pour rail, dotée d'un couple maximal de 2000 Nm, a la puissance nécessaire pour remplacer les solutions à essence. Avec un poids de seulement 6,1 kg, il permet de travailler sans fatigue, même sur de longues périodes. Trois réglages de vitesse différents garantissent que le travail peut toujours être effectué à la vitesse optimale. La fonction d'arrêt automatique intégrée dans le mode 4 évite le serrage excessif des boulons. Les poignées confortables recouvertes de caoutchouc offrent un contrôle ultime sur l'outil pendant le travail. La poignée de transport permet un transport confortable vers et depuis le chantier. Deux lampes LED situées à la base de l'outil garantissent une visibilité optimale des boulons, même dans les environnements sombres. Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie accrues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
M18 FUEL™ 1" Boulonneuse pour rail, dotée d'un couple maximal de 2000 Nm, a la puissance nécessaire pour remplacer les solutions à essence. Avec un poids de seulement 6,1 kg, il permet de travailler sans fatigue, même sur de longues périodes. Trois réglages de vitesse différents garantissent que le travail peut toujours être effectué à la vitesse optimale. La fonction d'arrêt automatique intégrée dans le mode 4 évite le serrage excessif des boulons. Les poignées confortables recouvertes de caoutchouc offrent un contrôle ultime sur l'outil pendant le travail. La poignée de transport permet un transport confortable vers et depuis le chantier. Deux lampes LED situées à la base de l'outil garantissent une visibilité optimale des boulons, même dans les environnements sombres. Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie accrues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



