MILWAUKEE - CASQUES CHANTIER - 4932479246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION DE LA TÊTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546370404
Réf. Sonepar
04054637040
Réf. Fournisseur
4932479246
Marque
MILWAUKEE
CASQUE BOLT 100 BLANC NON-VENTILÉ - Carton
Les Atouts de l'article:
Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre une large gamme d'accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Extrêmement confortable et facile à ajuster grâce au système de réglage à molette. Coque en ABS pour plus de légèreté. Suspension 6 points pour plus de confort. Basane interchangeable et confortable. Taille : 52 - 68 cm 8 couleurs disponibles avec finition brillante : blanc, jaune, orange, rouge, noir, vert, bleu et jaune haute visibilité. Certifié selon la norme EN 397:2012 avec des exigences optionnelles pour : MM, les températures extrêmes -30°C, la déformation latérale et l'isolation électrique 440 V a.c. (isolation électrique 440V selon la norme EN397 uniquement pour la version non ventilée). Certifié selon la norme EN 50365:2002 Classe électrique 0 pour les installations avec une tension jusqu'à 1000V A.C. et 1500V D.C. en version ventilée et non ventilée.
Les Atouts de l'article:
Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre une large gamme d'accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Extrêmement confortable et facile à ajuster grâce au système de réglage à molette. Coque en ABS pour plus de légèreté. Suspension 6 points pour plus de confort. Basane interchangeable et confortable. Taille : 52 - 68 cm 8 couleurs disponibles avec finition brillante : blanc, jaune, orange, rouge, noir, vert, bleu et jaune haute visibilité. Certifié selon la norme EN 397:2012 avec des exigences optionnelles pour : MM, les températures extrêmes -30°C, la déformation latérale et l'isolation électrique 440 V a.c. (isolation électrique 440V selon la norme EN397 uniquement pour la version non ventilée). Certifié selon la norme EN 50365:2002 Classe électrique 0 pour les installations avec une tension jusqu'à 1000V A.C. et 1500V D.C. en version ventilée et non ventilée.



