MILWAUKEE - CASQUES CHANTIER - 4932479249

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058546370435

Réf. Sonepar

04054637043

Réf. Fournisseur

4932479249

Marque

MILWAUKEE

CASQUE BOLT 100 VERT NON-VENTILÉ - Carton

Les Atouts de l'article:

Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre une large gamme d'accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Extrêmement confortable et facile à ajuster grâce au système de réglage à molette. Coque en ABS pour plus de légèreté. Suspension 6 points pour plus de confort. Basane interchangeable et confortable. Taille : 52 - 68 cm 8 couleurs disponibles avec finition brillante : blanc, jaune, orange, rouge, noir, vert, bleu et jaune haute visibilité. Certifié selon la norme EN 397:2012 avec des exigences optionnelles pour : MM, les températures extrêmes -30°C, la déformation latérale et l'isolation électrique 440 V a.c. (isolation électrique 440V selon la norme EN397 uniquement pour la version non ventilée). Certifié selon la norme EN 50365:2002 Classe électrique 0 pour les installations avec une tension jusqu'à 1000V A.C. et 1500V D.C. en version ventilée et non ventilée.