MILWAUKEE - CEINTURES & HARNAIS CEINTURE DE CHANTIER - 48228140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
longueur - 1346 mm
nombre de poches - 0
avec porte-marteau - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SYSTÈME DE RANGEMENT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242358168
Réf. Sonepar
04054228140
Réf. Fournisseur
48228140
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
matériau:
autre
longueur:
1346 mm
nombre de poches:
0
avec porte-marteau:
Non
CEINTURE DE CHANTIER1PC - Blister
Les Atouts de l'article:
La quincaillerie métallique et le nylon balistique 1680D offrent une durée de vie utile. Jusqu'à 152 mm (6″) de rembourrage et peut accommoder des tailles allant jusqu'à 143 mm (53″)
Les Atouts de l'article:
La quincaillerie métallique et le nylon balistique 1680D offrent une durée de vie utile. Jusqu'à 152 mm (6″) de rembourrage et peut accommoder des tailles allant jusqu'à 143 mm (53″)