MILWAUKEE - CEINTURES & HARNAIS HARNAIS DE CHARPENTIER - 48228120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
longueur - 460 mm
nombre de poches - 24
avec porte-marteau - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SYSTÈME DE RANGEMENT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242333974
Réf. Sonepar
04054228120
Réf. Fournisseur
48228120
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
matériau:
autre
longueur:
460 mm
nombre de poches:
24
avec porte-marteau:
Oui
HARNAIS DE CHARPENTIER - Blister
Les Atouts de l'article:
Résistant : toile nylon 1680 deniers, résistante à l'usure et aux accros Double couture renforcée avec des rivets métal 24 poches pour un volume important de rangement Harnais 4 points rembourrés pour mieux répartir le poids Large capacité de rangement : 2 sacoches séparées, pochette fermée pour téléphone portable Attaches métal
Les Atouts de l'article:
Résistant : toile nylon 1680 deniers, résistante à l'usure et aux accros Double couture renforcée avec des rivets métal 24 poches pour un volume important de rangement Harnais 4 points rembourrés pour mieux répartir le poids Large capacité de rangement : 2 sacoches séparées, pochette fermée pour téléphone portable Attaches métal