MILWAUKEE - CEINTURES & HARNAIS PORTE OUTILS - 48228112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
nombre total de compartiments - 15
hauteur - 110 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SYSTÈME DE RANGEMENT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242509157
Réf. Sonepar
04054228112
Réf. Fournisseur
48228112
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
modèle:
sac
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
15
hauteur:
110 mm
qualité du matériau:
autre
avec bandoulière:
Oui
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
230 mm
profondeur:
290 mm
Les Atouts de l'article:
Résistant : toile nylon 1680 deniers, résistant à l'usure et aux accros Double couture renforcée avec des rivets métal Volume de rangement important avec 15 poches Fond rigide : permet au sac de tenir droit et protection améliorée Poignée intégrée : pour le saisir facilement, pour l'accrocher et le porter Ceinture intégrée pour le porter en mains libres Aménagement multipoches et boucles