MILWAUKEE - CHARGEUR 12 & 18 VOLTSM12-18C - 4932352959

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de batterie - lithium-ion
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BATTERIES & CHARGEURS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395376179
Réf. Sonepar
04054537617
Réf. Fournisseur
4932352959
Marque
MILWAUKEE
type de batterie:
lithium-ion
M12-18C - Chargeur 12V-14,4V, 18V, système M12 à M18 - Carton
Les Atouts de l'article:
le chargeur m12-18c est universel et recharge les batteries m12, m14, m18. il gère la charge de 2 batteries de voltage différent temps de charge :1.5 Ah - 30 minutes, 2.0 Ah - 40 minutes, 3.0 Ah - 60 minutes, 4.0 Ah - 80 minutes
Les Atouts de l'article:
le chargeur m12-18c est universel et recharge les batteries m12, m14, m18. il gère la charge de 2 batteries de voltage différent temps de charge :1.5 Ah - 30 minutes, 2.0 Ah - 40 minutes, 3.0 Ah - 60 minutes, 4.0 Ah - 80 minutes


