fin de vie

MILWAUKEE - CHARGEUR USB POUR BATTERIE 12 VOLTS M12 TC - 4932459450

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de batterie - lithium-ion

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546011116

Réf. Sonepar

04054601111

Réf. Fournisseur

4932459450

Marque

MILWAUKEE

type de batterie:

lithium-ion

M12 TC - Chargeur USB pour batterie M12 - Câble USB 2,1A

Les Atouts de l'article:

Le plus compact des chargeurs Milwaukee® M12™ Possibilité de charger les smartphones via le port USB 2.1AAdapté aux vêtements chauffants Milwaukee®Temps de charge des batteries REDLITHIUM™: 1,5 Ah - 2h / 2,0 Ah - 2,5h / 3,0 Ah - 4hSe branche via prise USB. Câble USB de 90 cm inclus