MILWAUKEE - CISAILLE 18 VOLTSM18 BMS12-0 - 4933447925

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395006731
Réf. Sonepar
04054500673
Réf. Fournisseur
4933447925
Marque
MILWAUKEE
M18 BMS12-0 - Cisaille 18V - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 1,2 mm dans l'acier Tête rotative à 360° réglable sans outil: 12 positions de verrouillage disponibles pour accéder à des espaces restreints Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la
Les Atouts de l'article:
Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 1,2 mm dans l'acier Tête rotative à 360° réglable sans outil: 12 positions de verrouillage disponibles pour accéder à des espaces restreints Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la
NoticePDF