MILWAUKEE - CISAILLES & PINCES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur max. de plaque - 1 mm
commande - universel
finition droite - Non
longueur - 250 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0045242503636
Réf. Sonepar
04054224520
Réf. Fournisseur
48224520
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
épaisseur max. de plaque
1 mm
commande
universel
finition droite
Non
longueur
250 mm
CISAILLE AVIATION INCURVÉE A DROITE - Blister
Les Atouts de l'article:
Ouverture à un seul doigt: moins de fatigue et plus de confort.