MILWAUKEE - CLÉ MIXTE À CLIQUET TETE FLEXIBLE MAXBITE - 4932480184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OUTILS À MAIN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546404697
Réf. Sonepar
04054640469
Réf. Fournisseur
4932480184
Marque
MILWAUKEE
CLÉ À CLIQUET À TÊTE FLEXIBLE 11 MM - Clip brochable
Les Atouts de l'article:
Tête pivotante à 180° pour un meilleur accès aux espaces restreints La poignée MAX BITE™ à extrémité ouverte réduit les roulement 144 positions de dents à cliquet offrant un arc de rotation de 2,5° permettant d'accéder aux espaces les plus étroits. Cliq
Les Atouts de l'article:
Tête pivotante à 180° pour un meilleur accès aux espaces restreints La poignée MAX BITE™ à extrémité ouverte réduit les roulement 144 positions de dents à cliquet offrant un arc de rotation de 2,5° permettant d'accéder aux espaces les plus étroits. Cliq