MILWAUKEE - CLÉ MIXTE MAXBITE - 4932480206
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OUTILS À MAIN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546404918
Réf. Sonepar
04054640491
Réf. Fournisseur
4932480206
Marque
MILWAUKEE
CLÉ MIXTE MAXBITE 30MM - Clip brochable
Les Atouts de l'article:
MAX BITE™ Jusqu’à 25% de couple en plus ainsi qu'une meilleure adhérence Poignée en I-Beam arrondie pour une prise en main confortable. Marquage des tailles encré pour une meilleure visibilité Boîtier décalé de 15 ° pour une meilleure accessibilité.
Les Atouts de l'article:
MAX BITE™ Jusqu’à 25% de couple en plus ainsi qu'une meilleure adhérence Poignée en I-Beam arrondie pour une prise en main confortable. Marquage des tailles encré pour une meilleure visibilité Boîtier décalé de 15 ° pour une meilleure accessibilité.