MILWAUKEE - CLÉ SERRE-TUBE ALU - 48227210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - articulation
longueur - 254 mm
plage de serrage - 0...38 mm
finition avec peu d'étincelles - Non
pour diamètre de tuyau max. - 3 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OUTILS À MAIN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
045242342372
Réf. Sonepar
04054227210
Réf. Fournisseur
48227210
Marque
MILWAUKEE
modèle:
articulation
longueur:
254 mm
plage de serrage:
0...38 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
pour diamètre de tuyau max.:
3 pouces
poids:
598 g
CLÉ SERRE-TUBE ALU 250 MM - Blister
Les Atouts de l'article:
Prise sûre pour les raccords et les tubes. Duo de ressorts enroulés pour une durée de vie de vie maximale. Poignée ergonomique et prise en main confortable. Mâchoires renforcées pour une durabilité accrue et une meilleure adhérence Trou de lanière
Les Atouts de l'article:
Prise sûre pour les raccords et les tubes. Duo de ressorts enroulés pour une durée de vie de vie maximale. Poignée ergonomique et prise en main confortable. Mâchoires renforcées pour une durabilité accrue et une meilleure adhérence Trou de lanière



