MILWAUKEE - COFFRET MÈCHE BOIS - 48136780

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242005383
Réf. Sonepar
04054136780
Réf. Fournisseur
48136780
Marque
MILWAUKEE
SET 4 MÈCHES A SPIRALE PREMIUM (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Développées pour pouvoir être utilisées avec les visseuses/boulonneuses à chocs. Possibilité de percer des trous avec moins d’effort d’une seule main, sans risque de retour de couple Un durcissement spécifique par zone assure une réception ultrarésistante, avec une hélice flexible. ® Nouvelle tête brevetée avec bordures ultra-affûtées et vis de guidage ultrarésistante. Tout cela permet une évacuation parfaite des copeaux pour un perçage rapide, propre, et précis. Cela garantit une élimination efficace des copeaux et permet une alimentation continue. Taillants° à angle de 20° pour une évacuation optimale des copeaux. Hélice type Lewis ultra large polie et peinte, pour moins de frottement et une meilleure évacuation. Évite tout bourrage. Les marques de fraisages sont éliminée avec le processus de finition créant une surface lisse. Hélice type Lewis ultra large polie et peinte, pour moins de frottement et une meilleure évacuation. Évite tout bourrage. Bordures affûtées pour des trous parfaitement propres. Taillants affutables. Permet un perçage rapide, propre et précis Emmanchement HEX pour l’utilisation avec des outils à chocs carré½″ , l’adaptateur 48660061 est obligatoire. Convient pour les bois humide et traités, le contreplaqués, agglomérés, WPC (bois plastique composite), poutres et panneaux stratifiés, bois exotique et bois durs par exemple bongossi, iroko, teck, hêtre, chêne, etc.
Les Atouts de l'article:
Développées pour pouvoir être utilisées avec les visseuses/boulonneuses à chocs. Possibilité de percer des trous avec moins d’effort d’une seule main, sans risque de retour de couple Un durcissement spécifique par zone assure une réception ultrarésistante, avec une hélice flexible. ® Nouvelle tête brevetée avec bordures ultra-affûtées et vis de guidage ultrarésistante. Tout cela permet une évacuation parfaite des copeaux pour un perçage rapide, propre, et précis. Cela garantit une élimination efficace des copeaux et permet une alimentation continue. Taillants° à angle de 20° pour une évacuation optimale des copeaux. Hélice type Lewis ultra large polie et peinte, pour moins de frottement et une meilleure évacuation. Évite tout bourrage. Les marques de fraisages sont éliminée avec le processus de finition créant une surface lisse. Hélice type Lewis ultra large polie et peinte, pour moins de frottement et une meilleure évacuation. Évite tout bourrage. Bordures affûtées pour des trous parfaitement propres. Taillants affutables. Permet un perçage rapide, propre et précis Emmanchement HEX pour l’utilisation avec des outils à chocs carré½″ , l’adaptateur 48660061 est obligatoire. Convient pour les bois humide et traités, le contreplaqués, agglomérés, WPC (bois plastique composite), poutres et panneaux stratifiés, bois exotique et bois durs par exemple bongossi, iroko, teck, hêtre, chêne, etc.



