MILWAUKEE - COUPE FER A BETON 18 VOLTS FUEL - 4933499367

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546565312

Réf. Sonepar

04054656531

Réf. Fournisseur

4933499367

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FRBCO32-502X- Coupe fer à béton 32mm, 18V, 5Ah

Les Atouts de l'article:

Le coupe fer à béton le plus puissant du marché, offrant une protection utilisateur inégalée et une productivité optimale Coupes rapides et nettes dans des barres d'armature ou tiges filetées jusqu'à 32 mm, et coupes à ras jusqu'à 3,0 mm de la surface Coupe à froid et à faibles étincelles grâce à une lame carbure spécialement développée Accès à la lame et au carter sans outil - changement de lame jusqu'à 50 % plus rapide par rapport à la concurrence Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur La technologie Cut-Stop, l'outil s'arrête automatiquement après la coupe pour une sécurité accrue de l'utilisateur La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Poignée latérale anti-vibration 3 positions pour une ergonomie optimale Sac de collecte de copeaux pour un environnement de travail propre Gâchette homme-mort non verrouillable pour prévenir tout démarrage automatique Les LED éclairent votre zone de travail pour une meilleure visibilité Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™