MILWAUKEE - COUTEAU HAWKBILL - 4932464829

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de lame - forme de crochet

  • couteau pour câble - Oui

  • avec verrouillage - Non

  • longueur totale - 216 mm

  • matériau de la poignée - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546227746

Réf. Sonepar

04054622774

Réf. Fournisseur

4932464829

Marque

MILWAUKEE

forme de lame:

forme de crochet

couteau pour câble:

Oui

avec verrouillage:

Non

longueur totale:

216 mm

matériau de la poignée:

plastique

extensible:

Non

lame auto-retractable:

Non

COUTEAU HAWKBILL - Blister

Les Atouts de l'article:

Le couteau Hawkbill lame fixe est idéal pour le dénudage de cable La lame en acier inoxydable reste éguisée plus longtemps Poignée en métal pour une meilleure durabilité Poignée large et ergonomique pour une utilisation confortable avec des gants Trou