MILWAUKEE - CUTTER A LAME SÉCABLE 18 MM - 48221961

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de lame - 130 mm

  • forme de lame - droit

  • cutter - Oui

  • avec verrouillage - Oui

  • longueur totale - 152.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

0045242296798

Réf. Sonepar

04054221961

Réf. Fournisseur

48221961

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur de lame:

130 mm

forme de lame:

droit

cutter:

Oui

avec verrouillage:

Oui

longueur totale:

152.4 mm

avec racloir:

Non

rabattable:

Non

avec élément de protection:

Oui

extensible:

Oui

lame auto-retractable:

Non

CUTTER À LAME SÉCABLE 18 MM - Blister

Les Atouts de l'article:

Molette de serrage métal pour une durabilité et une durée de vie accrue Serrage rapide de la lame. Glissière à verrouillage automatique** pour un réglage plus rapide de la lame. Clip de poche avec capuchon amovible Poignée surmoulée pour une meilleure prise en main Lame micro carbure pour un tranchant net * Couteaux à lame de 18 mm / 25 mm ** Couteaux à pression de 9 mm