MILWAUKEE - DÉBOUCHEUR 12 VOLTS - 4933498378

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DÉBOUCHAGE ET INSPECTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546522476
Réf. Sonepar
04054652247
Réf. Fournisseur
4933498378
Marque
MILWAUKEE
M12 HSFSM-602 - Déboucheur automatique haute vitesse, 12V, 2 batteries 6Ah
Les Atouts de l'article:
Déboucheur haute vitesse alimenté par batterie Nettoie les bouchons dans des tuyaux de 32mm (1 ¼″) – 50mm (2″) jusqu'à 10,5m de longueur Vitesse variable de 600 à 1900 tr/min pour un meilleur contrôle et nettoyage des parois du tuyau Flexible de 6mm revêtu de nylon avec réception universelle pour s‘adapter et s‘utiliser avec les têtes les plus courantes du marché Pédale électronique et frein de tambour intégré qui ralentit électroniquement le tambour pour plus de contrôle et de sécurité Petit et léger pour un transport facile Mode marche avant et marche arrière pour s'adapter à toutes les contraintes Mise hors tension électronique après 3 secondes en mode marche arrière pour augmenter la durée de vie du flexible Embrayage mécanique intégré protégeant le flexible lors du passage de coude Compartiment de rangement intégré pour tous les accessoires nécessaires au fonctionnement du déboucheur Remplacement facile de flexible sur chantier Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Les Atouts de l'article:
Déboucheur haute vitesse alimenté par batterie Nettoie les bouchons dans des tuyaux de 32mm (1 ¼″) – 50mm (2″) jusqu'à 10,5m de longueur Vitesse variable de 600 à 1900 tr/min pour un meilleur contrôle et nettoyage des parois du tuyau Flexible de 6mm revêtu de nylon avec réception universelle pour s‘adapter et s‘utiliser avec les têtes les plus courantes du marché Pédale électronique et frein de tambour intégré qui ralentit électroniquement le tambour pour plus de contrôle et de sécurité Petit et léger pour un transport facile Mode marche avant et marche arrière pour s'adapter à toutes les contraintes Mise hors tension électronique après 3 secondes en mode marche arrière pour augmenter la durée de vie du flexible Embrayage mécanique intégré protégeant le flexible lors du passage de coude Compartiment de rangement intégré pour tous les accessoires nécessaires au fonctionnement du déboucheur Remplacement facile de flexible sur chantier Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



