MILWAUKEE - DÉCOUPEUSE 350MM MX FUEL RAPID STOP - 4933499772

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SANS FIL MX FUEL - SYSTÈME MX FUEL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546569365
Réf. Sonepar
04054656936
Réf. Fournisseur
4933499772
Marque
MILWAUKEE
MXFCOS350G2FC-802 - Découpeuse 350 mm, 2 batteries 8Ah avec frein et anti-kickback, chargeur rapide
Les Atouts de l'article:
Alimenté par batterie, elle peut être utilisée à l'intérieur grâce à l'absence d'émissions. Le système Anti-Kickback empêche les utilisateurs de se blesser en cas de rebond RAPIDSTOP™ / Frein de disque: le disque s'arrête en moins de 3s Performances équivalentes à celles du thermique avec une vitesse maximale à vide de 5370 tr/min et une profondeur de coupe de 125 mm. Des coupes plus rapides, du début à la fin : le démarrage par bouton-poussoir en 3 secondes élimine la nécessité de mélanger l'essence et l'huile, et évite l'entretien du moteur. La découpeuse 350 mm alimentée par batterie délivre la puissance nécessaire pour couper du béton armé Fournie avec un disque diamant 350mm HUDD (4932471985) & un sac pour batteries et chargeur Pour des coupes précises sur de grandes longueurs, utilisez le chariot pour découpeuse MX FUEL™ Arrivée d'eau intégrée pour les découpes à l'eau compatible avec le système de réservoir et pulvérisateur d'eau interchangeable M18™ SWITCH TANK™ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
Les Atouts de l'article:
Alimenté par batterie, elle peut être utilisée à l'intérieur grâce à l'absence d'émissions. Le système Anti-Kickback empêche les utilisateurs de se blesser en cas de rebond RAPIDSTOP™ / Frein de disque: le disque s'arrête en moins de 3s Performances équivalentes à celles du thermique avec une vitesse maximale à vide de 5370 tr/min et une profondeur de coupe de 125 mm. Des coupes plus rapides, du début à la fin : le démarrage par bouton-poussoir en 3 secondes élimine la nécessité de mélanger l'essence et l'huile, et évite l'entretien du moteur. La découpeuse 350 mm alimentée par batterie délivre la puissance nécessaire pour couper du béton armé Fournie avec un disque diamant 350mm HUDD (4932471985) & un sac pour batteries et chargeur Pour des coupes précises sur de grandes longueurs, utilisez le chariot pour découpeuse MX FUEL™ Arrivée d'eau intégrée pour les découpes à l'eau compatible avec le système de réservoir et pulvérisateur d'eau interchangeable M18™ SWITCH TANK™ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application



