MILWAUKEE - DISQUE A LAMELLES CERAMIQUE - 4932472228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546326241
Réf. Sonepar
04054632624
Réf. Fournisseur
4932472228
Marque
MILWAUKEE
DISQUE A LAMELLES SLC50/ Diam. 115 G401 PC - Blister
Les Atouts de l'article:
Productivité maximale avec CERA TURBO™, plus rapide, durée de vie améliorée. Disque céramique Hybride : acier, inox, bronze, titane, aluminium. Grains en céramique : ébarbe et polit en une seule étape. Plateau de ponçage : Permet l’ébarbage jusqu’au dernier grain ! Plateau de ponçage en fibres naturelles : Peu de vibrations et de bruit, pas de poussière nocive. Grande fléxibilité : s'ajuste parfaitement à la pièce de travail. Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l’acier inoxydable. Fabriqué en Allemagne. Vitesse de rotation idéale: ⌀ 115 mm: 7000 – 8000 rpm. Ø 125 mm: 6000 – 7000 rpm. Utilisation : métaux ferreux, métaux non ferreux (aluminium, titane etc…), acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401). Commande minimum par 10 ou multiples de 10.
Les Atouts de l'article:
Productivité maximale avec CERA TURBO™, plus rapide, durée de vie améliorée. Disque céramique Hybride : acier, inox, bronze, titane, aluminium. Grains en céramique : ébarbe et polit en une seule étape. Plateau de ponçage : Permet l’ébarbage jusqu’au dernier grain ! Plateau de ponçage en fibres naturelles : Peu de vibrations et de bruit, pas de poussière nocive. Grande fléxibilité : s'ajuste parfaitement à la pièce de travail. Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l’acier inoxydable. Fabriqué en Allemagne. Vitesse de rotation idéale: ⌀ 115 mm: 7000 – 8000 rpm. Ø 125 mm: 6000 – 7000 rpm. Utilisation : métaux ferreux, métaux non ferreux (aluminium, titane etc…), acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401). Commande minimum par 10 ou multiples de 10.



