MILWAUKEE - DISQUE A TRONCONNER PRO+ - 4932451490

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 230 mm

  • diamètre d'alésage - 22.2 mm

  • application - séparer

  • disque diamanté - Non

  • épaisseur - 1.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395161317

Réf. Sonepar

04054516131

Réf. Fournisseur

4932451490

Marque

MILWAUKEE

diamètre de disque:

230 mm

diamètre d'alésage:

22.2 mm

application:

séparer

disque diamanté:

Non

épaisseur:

1.9 mm

forme:

plat

adapté à l'asphalte:

Non

adapté à la brique:

Non

adapté au béton:

Non

adapté au béton/bloc de béton:

Non

adapté au béton armé:

Non

adapté à la tuile:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

adapté à la riche dure:

Non

adapté au grès calcaire:

Non

adapté à la céramique:

Non

adapté au plastique:

Non

adapté au métal:

Oui

adapté à la pierre naturelle:

Non

adapté à l'argile réfractaire:

Non

adapté au béton désactivé:

Non

DISQUE À TRONÇONNER PRO+ 230 MM ÉPAISSEUR 1,9 MM PRO+ (X1) - Commande uniquement par multiple de 25

Les Atouts de l'article:

Utilisation : Disques à tronçonner très minces. Idéals pour l’acier inoxydable et résistant à l'acide. Pour tous les métaux et aciers très durs. Caractéristiques : Durée de vie améliorée, temps de coupe réduit, réduction des poussières. Moins de perte d