MILWAUKEE - ECLAIRAGE DE CHANTIER 18 VOLTS M18 SAL-0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2000 lm
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED non interchangeable
douille - sans
tension nominale (Un) - 18...18 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395167708
Réf. Sonepar
04054516770
Réf. Fournisseur
4933451246
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
flux lumineux utile
2000 lm
indice de protection (IP)
IP54
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
tension nominale (Un)
18...18 V
puissance de lampe acceptée
0...0 W
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
métal/plastique
avec roulettes
Non
trépied fourni
Oui
avec élément de protection
Non
avec prise
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
M18 SAL-0 - Projecteur trépied de chantier 18V, 2000 lumens, sans batterie Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™-ION. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robuste et spécialement protégés pour les utilisations chantiers3 réglages de la puissance lumineuse - 12 LEDS à haut rendement lumineux soit 2 000 lumens pour une grande surface d'éclairage, 1 300 lumens sur une surface moyenne ou 850 sur une surface classiqueProtection contre les chocs, tête pivotante verticalement 230° et horizontalement 240°Couvercle de protection pour la tête et la lentille lorsque le projecteur est inutilisé ou transportéLa hauteur est réglable de 1,10 m à 2,20 m pour un éclairage de l'espace en hauteur sans ombresIP54 - Protection contre l'eau et la poussière10 heures d'autonomie avec un éclairage classique, 6 heures d'autonomie pour un éclairage médium et 4 heures d'autonomie pour un éclairage fort avec une batterie M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah2 Poignées de transport pour facilité le transportLumière clignotant quand la batterie est faible