MILWAUKEE - ÉLAGUEUSE 12 VOLTS FUELM12 FHS-0 - 4933472211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
poids, bloc d'accus inclus - 2.3 kg
longueur de coupe utilisable - 140 mm
longueur d'épée - 150 mm
nombre d'accus fournis - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546326074
Réf. Sonepar
04054632607
Réf. Fournisseur
4933472211
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
12 V
poids, bloc d'accus inclus:
2.3 kg
longueur de coupe utilisable:
140 mm
longueur d'épée:
150 mm
nombre d'accus fournis:
0
Les Atouts de l'article:
Offre un contrôle et une maniabilité exceptionnels, capable de couper des bois durs de diamètre 75 mm et de fournir jusqu’à 120 coupes avec une batterie M12™ B4 Conçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durab



