fin de vie

MILWAUKEE - EMBOUT PH2 SHW 50MM (x1) - 4932352432

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - EMBOUT PH2 SHW 50MM (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fixation par bille à ressort - Non

  • taille de bit - 2 mm

  • dimension de raccordement - 50 mm

  • type de tête croisée - cruciforme

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395370917

Réf. Sonepar

04054537091

Réf. Fournisseur

4932352432

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

fixation par bille à ressort:

Non

taille de bit:

2 mm

dimension de raccordement:

50 mm

type de tête croisée:

cruciforme

EMBOUT PH2 SHW 50MM (x1)