Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
MILWAUKEE - EMBOUT PZ1 SHW 25MM (x2)

MILWAUKEE - EMBOUT PZ1 SHW 25MM (x2)

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 25 mm

  • taille de bit - 1 mm

  • type de tête croisée - Pozidriv PZ

  • fixation par bille à ressort - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4002395370948

Réf. Sonepar

04054537094

Réf. Fournisseur

4932352435

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

dimension de raccordement

25 mm

taille de bit

1 mm

type de tête croisée

Pozidriv PZ

fixation par bille à ressort

Non

EMBOUT PZ1 SHW 25MM (x2)