MILWAUKEE - EMBOUTS DE VISSAGE STANDARDS - 4932399591

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 3
longueur totale - 25 mm
système à vis - croix
type de tête croisée - Pozidriv PZ
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395362417
Réf. Sonepar
04054536400
Réf. Fournisseur
4932399591
Marque
MILWAUKEE
taille:
3
longueur totale:
25 mm
système à vis:
croix
type de tête croisée:
Pozidriv PZ
EMBOUT DE VISSAGE 25 MM PZ3 (X25) - Boîte plastique
Les Atouts de l'article:
Empreinte forgée pour s’insérer parfaitement dans la tête de vis et supprimer les dérapages. Traitement extra-durcisseur à 870°C. Résultat d'une qualité extra-dure de 60 HRC. Les embouts Milwaukee® durent vraiment plus longtemps et offrent une très grand
Les Atouts de l'article:
Empreinte forgée pour s’insérer parfaitement dans la tête de vis et supprimer les dérapages. Traitement extra-durcisseur à 870°C. Résultat d'une qualité extra-dure de 60 HRC. Les embouts Milwaukee® durent vraiment plus longtemps et offrent une très grand


