MILWAUKEE - EMBOUTS DE VISSAGE STANDARDS - 4932399597

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (TX) - 25

  • longueur totale - 25 mm

  • système à vis - Torx

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395362479

Réf. Sonepar

04054536413

Réf. Fournisseur

4932399597

Marque

MILWAUKEE

taille (TX):

25

longueur totale:

25 mm

système à vis:

Torx

EMBOUT DE VISSAGE 25 MM TX25 (X25) - Boîte plastique

Les Atouts de l'article:

Empreinte forgée pour s’insérer parfaitement dans la tête de vis et supprimer les dérapages. Traitement extra-durcisseur à 870°C. Résultat d'une qualité extra-dure de 60 HRC. Les embouts Milwaukee® durent vraiment plus longtemps et offrent une très grand