MILWAUKEE - EMBOUTS SHOCKWAVE - 4932430850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 1
longueur totale - 25 mm
système à vis - croix
type de tête croisée - cruciforme
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395385126
Réf. Sonepar
04054538512
Réf. Fournisseur
4932430850
Marque
MILWAUKEE
taille:
1
longueur totale:
25 mm
système à vis:
croix
type de tête croisée:
cruciforme
EMBOUT PH1 SHOCKWAVE 25MM (X2) - Blister
Les Atouts de l'article:
Conçu spécialement pour les visseuses et outils à chocs , la gamme SHOCKWAVE n'est pas seulement idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs mais offre aussi un ensemble de solution dont l'utilisateur a besoin pour percer. Le WEAR GUARD TIP™ durci au laser permet une resistance et une protection de l'embout pendant toute sa durée de vie. La configuration de la SHOCK ZONE™ a été conçu pour s'adapter La Shock Zone™ réduit la tension au niveau de la pointe, ce qui réduit le nombre de rupture de la pointe. La combinaison entre la Shock Zone™ et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple. Fabrication spéciale : réalisation dans un acier spécifique, une formule de Milwaukee® pour garantir une plus grande résistance à l’usure. Les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps. 25 mm ¼″ Hex - DIN 3126 - C 6.3 50 mm ¼″ Hex - DIN 3126 - E 6.3 90 mm ¼″ Hex - DIN 3126 - E 6.3 Embouts PH2 Shockwave 25 mm
Les Atouts de l'article:
Conçu spécialement pour les visseuses et outils à chocs , la gamme SHOCKWAVE n'est pas seulement idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs mais offre aussi un ensemble de solution dont l'utilisateur a besoin pour percer. Le WEAR GUARD TIP™ durci au laser permet une resistance et une protection de l'embout pendant toute sa durée de vie. La configuration de la SHOCK ZONE™ a été conçu pour s'adapter La Shock Zone™ réduit la tension au niveau de la pointe, ce qui réduit le nombre de rupture de la pointe. La combinaison entre la Shock Zone™ et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple. Fabrication spéciale : réalisation dans un acier spécifique, une formule de Milwaukee® pour garantir une plus grande résistance à l’usure. Les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps. 25 mm ¼″ Hex - DIN 3126 - C 6.3 50 mm ¼″ Hex - DIN 3126 - E 6.3 90 mm ¼″ Hex - DIN 3126 - E 6.3 Embouts PH2 Shockwave 25 mm


