MILWAUKEE - EMBOUTS SHOCKWAVE? - 4932430859

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 3
longueur totale - 90 mm
système à vis - croix
dimension de raccordement - 90 mm
type de tête croisée - cruciforme
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395385218
Réf. Sonepar
04054538521
Réf. Fournisseur
4932430859
Marque
MILWAUKEE
taille:
3
longueur totale:
90 mm
système à vis:
croix
dimension de raccordement:
90 mm
type de tête croisée:
cruciforme
EMBOUT PH3 SHOCKWAVE™ 90 MM (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Conçu spécialement pour les visseuses et outils à chocs , la gamme SHOCKWAVE n'est pas seulement idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs mais offre aussi un ensemble de solution dont l'utilisateur a besoin pour per
Les Atouts de l'article:
Conçu spécialement pour les visseuses et outils à chocs , la gamme SHOCKWAVE n'est pas seulement idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs mais offre aussi un ensemble de solution dont l'utilisateur a besoin pour per



