MILWAUKEE - EMBOUTS SHOCKWAVE? - 4932430870

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - EMBOUTS SHOCKWAVE?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 3

  • longueur totale - 50 mm

  • système à vis - croix

  • dimension de raccordement - 50 mm

  • type de tête croisée - Pozidriv PZ

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395385324

Réf. Sonepar

04054538532

Réf. Fournisseur

4932430870

Marque

MILWAUKEE

taille:

3

longueur totale:

50 mm

système à vis:

croix

dimension de raccordement:

50 mm

type de tête croisée:

Pozidriv PZ

EMBOUT PZ3 SHOCKWAVE™ 50 MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Conçue spécialement pour les visseuses et outils à chocs, la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs. « Shock Zone » : la zone de torsion. La ″Shock Zone″ absorbe et élimine les torsions dues au