fin de vie

MILWAUKEE - EMBOUTS SHOCKWAVE - 4932430898

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (TX) - 8

  • longueur totale - 25 mm

  • système à vis - hexagone intérieur

  • taille de bit - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395385607

Réf. Sonepar

04054538560

Réf. Fournisseur

4932430898

Marque

MILWAUKEE

taille (TX):

8

longueur totale:

25 mm

système à vis:

hexagone intérieur

taille de bit:

8 mm

EMBOUT HEX8 SHOCKWAVE 25MM (X2) - Blister

Les Atouts de l'article:

Conçue spécialement pour les visseuses et outils à chocs, la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs. « Shock Zone » : la zone de torsion. La ″Shock Zone″ absorbe et élimine les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture. La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple. L'empreinte forgée s’insère parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage et d’usure rapide. Fabriqués en acier spécial : réalisés dans un acier spécialement formulé par Milwaukee® pour garantir une plus grande résistance à l’usure, les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps.