MILWAUKEE - FORET DIAMANT - 49560505

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 6 mm

  • fraise de bordure - Non

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au placoplâtre - Non

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

045242223749

Réf. Sonepar

04054560505

Réf. Fournisseur

49560505

Marque

MILWAUKEE

diamètre:

6 mm

fraise de bordure:

Non

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au placoplâtre:

Non

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Non

FORET DIAMANT GEN II 6X55 MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Spécialement conçus pour les professionnels qui ont besoin de forer dans des matériaux extrêmement durs tels que la porcelaine / grès / carrière, les matériaux en fer ou en fibre de verre, où il est plus difficile de percer avec des scies trépans classiqu