MILWAUKEE - FORET MODULAIRE - 4932471156

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 6 mm

  • longueur de coupe - 100 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • longueur totale - 136 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546287849

Réf. Sonepar

04054628784

Réf. Fournisseur

4932471156

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

6 mm

longueur de coupe:

100 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

longueur totale:

136 mm

FORET CREUX MODULAIRE SDS PLUS 6X136 (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Perçage efficace sans poussière pour un environnement de travail plus sûr et plus propre. Capture 99% des poussières Réfroidissement de la tête pour une meilleure durée de vie La conception 4 taillants empêche le forêt de bloquer dans les fers à béto