MILWAUKEE - FORET MODULAIRE - 4932471159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 12 mm
longueur de coupe - 100 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
longueur totale - 136 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546287870
Réf. Sonepar
04054628787
Réf. Fournisseur
4932471159
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
12 mm
longueur de coupe:
100 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
longueur totale:
136 mm
FORET CREUX MODULAIRE SDS PLUS 12X136 (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Perçage efficace sans poussière pour un environnement de travail plus sûr et plus propre. Capture 99% des poussières Réfroidissement de la tête pour une meilleure durée de vie La conception 4 taillants empêche le forêt de bloquer dans les fers à béto
Les Atouts de l'article:
Perçage efficace sans poussière pour un environnement de travail plus sûr et plus propre. Capture 99% des poussières Réfroidissement de la tête pour une meilleure durée de vie La conception 4 taillants empêche le forêt de bloquer dans les fers à béto



