MILWAUKEE - FORET SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS - 4932356509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 25 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395321025
Réf. Sonepar
04054532124
Réf. Fournisseur
4932356509
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
25 mm
longueur de coupe:
400 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
450 mm
Les Atouts de l'article:
Géométrie symétrique à 4 taillants (4 x 90°). Trous parfaitement ronds pour un ancrage optimal. 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.



