MILWAUKEE - FORET SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS - 4932356511

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 30 mm

  • longueur de coupe - 400 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395321049

Réf. Sonepar

04054532126

Réf. Fournisseur

4932356511

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

30 mm

longueur de coupe:

400 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

450 mm

FORET SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS 30X450 MM (X1) - Clip brochable

Les Atouts de l'article:

Géométrie symétrique à 4 taillants (4 x 90°). Trous parfaitement ronds pour un ancrage optimal. 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.